オイルドレン30L

オイルドレン30L - WOLF'S HEADオイルドレン30L - WOLF'S HEADオイルドレン30L - WOLF'S HEAD

オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。

用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827188T-30D
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする