WOLF'S HEAD
オイルドレン50L
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途
自動車のオイル回収機
高さ(mm)
(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)
50
開口寸法(mm)
(受け皿)Φ大400/小550(付属品)
危険物の類別
非危険物
収納寸法・高さ(mm)
950(ハンドル高さ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827197
T-50D
50
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください