WOLF'S HEAD
80Lオイルドレーナー
エアーでラクラク排出
エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途
自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)
(受け皿)大550/小400
質量(kg)
28
タンク容量(L)
80
全高(mm)
1140~1580
圧力(kPa)
(廃油時適正エアー)300(3kg/cm
2
)以下
ホース長さ(mm)
(廃油)180
危険物の類別
非危険物
最高圧力(kPa)
タンク:(エアー)700(7kg/cm
2
)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※エアーカプラ仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827224
T-80L
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません