WOLF'S HEAD
エアー式オイルチェンジャー
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品
メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約2.8
タンク容量(L)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
耐熱温度(℃)
60
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×180×530
内容量
1台
注意
※車両により本製品を使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827240
GP-10A
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください