WOLF'S HEAD
GP-10A用ホース450mm
用途
GP-10A専用部品になります。
全長(mm)
450(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)
420
ホース外径(Φmm)
約10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※専用部品になりますので、他社との互換性などにつきましてはお答えしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827267
GP-10A-24
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください