曜日別特売

エンジンオイルファンネルキット

エンジンオイルファンネルキット - WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキット - WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキット - WOLF'S HEAD

幅広い国産車に対応
半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き

用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5内容量1セット
注意
※本製品は全ての国産車には適合していません(ダイハツ、三菱等)。適合車種であってもグレード・年式により接続できない場合があります。キャップの形状をご確認ください。※一部の外車に使用出来ますが車種の適合表はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827294WH-608A-102
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする