WOLF'S HEAD
オイルファンネル
用途
オイルや水をこぼさず注入します。
材質
PP
長さ(mm)
約350
ホース長さ(mm)
(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
約160
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827310
2001Y
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください