WOLF'S HEAD
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)
流量計無
金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途
ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様
(オイル粘度)0~♯100
質量(kg)
約4(ペール缶除く)
径(Φmm)
(タイヤ)150
全高(mm)
(組立時ハンドル高さ)750
対応
(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)
1.5
吐出量(mL)
約65/ストローク
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※流量計はついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827380
K-20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません