曜日別特売

ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) - WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) - WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) - WOLF'S HEAD

流量計付
金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能

用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100付属品流量計、アダプター質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※流量計は付属になりますので、ご自身で取付をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827389K-20RM
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする