突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途
突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
勝手
右
寸法L3(mm)
111.5
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※チップは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827520
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください