曜日別特売

サブデスク

サブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクトサブデスク - サンワダイレクト

デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。

仕様天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。(初期設定)【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)350寸法W(mm)(天板)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目均等耐荷重(kg)(天板部)15組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887020100-DESKF046BR
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする