サンワダイレクト
ドロワー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様
天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品
取付け用木ねじ
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数
1
形態
(出荷)組立出荷デスクへはお客様取付け
総耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887327
100-KB015BK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください