既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで)
よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます
引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥39,578¥35,980
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥19,778¥17,980