曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ヘタリにくいモールドウレタン座面。
キャスターでかんたん移動。
取り外し可能なヘッドレスト付き。
上下かどう可能な肘装備。
取り外しての使用も可能。
上下可動可能、取り外し可能なランバーサポートクッション付き。

仕様ヘッドレスト【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 PUレザー寸法H(mm)(背もたれ)780キャスターあり材質(キャスター)PU(60mm)張地(背面/座面)PUレザー背もたれハイ、(機能)ランバーサポート、リクライニング肘掛可動肘(高さ調節)寸法D(mm)(座面)500寸法W(mm)(背もたれ)540、(座面)540梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)(背もたれ)最大約135入数1肘高さ(mm)680、(最大)780生地PUレザー総耐荷重(kg)100色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン脚幅(mm)670六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887844150-SNCF031R(本体/背もたれ)レッド450、(最大)550
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする