曜日別特売

ハンディークリーナー

ハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクトハンディークリーナー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

強力なモーターにより5500paの吸引力
小さな小石も吸い取る吸引力
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない
便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。

仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転寸法(mm)175x146x55質量(g)約300容量(L)(ゴミ箱)0.4湿度(%RH)40-70使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2)保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃)環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2)標準容量(mAh)(電池)2000使用可能時間(分間)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888849200-CD077
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: クルマ専用
仙台市テニス協会 事務局

今まで沢山のハンディクリーナーを買い、5000円以下では吸い込みが悪く、
充電式はニッカド電池がダメになりやすい。
しかし流石サンワサプライ商品は良い。クルマ用として充分吸い込みます。
デザインも良いです。商品としてサンワサプライは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする