曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。

質量(kg)642消費電力(W)400電源AC100Vコード長さ(m)3m使用可能時間(分間)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888867200-CD079
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44888867
2024-06-04
用途: 組み立て工程

いつもはコードレスの物を購入させて貰ってますが より風圧もあり使い勝手が良かったです
一台は有線もあると便利かと思い購入しました風圧も期待よりはるかに強く良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする