ホルダー

ホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクト

デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。

セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書材質スチール質量(kg)約1.3耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200適合機器(台数)1クランプ対応形態ノックダウン組立式(お客様組立式)固定方法置き型適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889375200-STN068BKブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月26日
44889384200-STN068Wホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする