カードリーダー

カードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクト

Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。
直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。
小型なので持ち運びにも便利です。
メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。
埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。

セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers保管温湿度範囲-10℃~70℃、10~85%結露無き事対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GBスロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露無き事供給電流(mA)900通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889524400-ADR329BK
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする