曜日別特売

ブルーLEDトラックボール

ブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクトブルーLEDトラックボール - サンワダイレクト

USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロールセット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約0.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600電池充電池ボール径(Φmm)約34ボタン数5連続動作時間約166時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889917400-MAWBTTB190BK
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする