曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクト

135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応
5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい
HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる
バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能
SDスロット搭載でSDカードに保存できる
PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です

仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)付属品取扱説明書セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー電源ACアダプタ/バッテリー光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取(センサー)CMOSディスプレイ5型解像度フィルム3200dpi/写真700dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正手動スロットSDメモリーカード専用スロットバッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分焦点距離固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890039400-SCN064
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする