最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-CとUSB Aを各2ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。
コンセントから遠い場合でも手元で充電が行いやすい、AC電源コード接続タイプです。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
仕様絶縁キャップあり/USB-IF認証なし/GaN(窒化ガリウム)採用/高耐久:非対応/ON・OFFスイッチなし/通電確認LEDありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)(USB PD対応)65、(合計)66端子形状(USB出力)USB A、 USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力<単独使用時>USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)USB A1/A2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A(最大36W)<複数ポート同時使用時>C1+C2:最大65WまでA1+A2:最大15Wまで(5V/3A)C1/C2+A1/A2:最大63Wまで(45W+18W)C1/C2+A1+A2:最大60Wまで(45W+7.5W+7.5W)C1+C2+A1/A2:最大60Wまで(30W+18W+18W)C1+C2+A1+A1:最大63Wまで(30W+18W+7.5W+7.5W)USBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD対応内容量1個