サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様
推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合
TJ-100
材質(本体)
銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格
125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
アタッチメント
内容量
1個
注意
※TJ-100に装着してご使用ください。(TJ-100は別売です。)
※C-100-HCまたはC-100-Cのカバーを装着してご使用ください。(カバーは別売です。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839535
TJ-100-KK
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表