サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合
TJ-100
材質(本体)
黄銅
定格
125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
端子形状
フォーク端子(Y型)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
アタッチメント
内容量
1セット(5個)
注意
※TJ-100に装着してご使用ください。(TJ-100は別売です。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839544
TJ-100-KY
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表