サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
セット内容
TJ-100+TJ-100-KY(組込済)
定格
125V-5A
端子形状
フォーク端子(Y型)
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品タイプ
ハンドル+アタッチメント
内容量
1個
注意
※Y形端子(TJ-100-KY)とTJ-100本体の組み込み済商品です。
※先端を他のアタッチメントに交換することができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839569
TJ-300-B
黒
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
44839578
TJ-300-R
赤
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表