ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ - サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ - サトーパーツ
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント内容量1個
注意
※プローブ針(TJ-100-KT)とTJ-100本体の組み込み済商品です。
※先端を他のアタッチメントに交換することができます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44839587TJ-200-B
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
44839596TJ-200-R
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする