サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格
※アタッチメントによります
材質(絶縁体)
主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品タイプ
ハンドル
内容量
1個
注意
※TJ-100-KA、TJ-100-KB、TJ-100-KC、TJ-100-KK、TJ-100-KT、TJ-100-KYを装着してご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839605
TJ-100-B
黒
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
44839614
TJ-100-BL
青
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
44839630
TJ-100-G
緑
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
44839639
TJ-100-R
赤
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表