サトーパーツ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格
※アタッチメントによります
材質(絶縁体)
主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:50以上
色(本体)
赤、黒セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
内容量
1セット
注意
※TJ-100-KA、TJ-100-KB、TJ-100-KC、TJ-100-KK、TJ-100-KT、TJ-100-KYを装着してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839648
TJ-100-S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表