SUS(エスユーエス)
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN
仕様
GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容
センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式
PZ-G61N
ケーブル長(m)
2
メーカー
キーエンス
検出距離(m)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
反射板
OP-84219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839079
SUC-753
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください