SUS(エスユーエス)
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)
仕様
SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容
六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質
ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839316
SUC-788
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください