SUS(エスユーエス)
SiOシリーズ SiO2 R2
質量(g)
107g
備考
SiOコントローラ
取付方式
DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズ
SiO
電源電圧
DC24V±10% 0.1A以下
通信方式
●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様
DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様
DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数
入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839395
XAC-067
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください