SiOシリーズ MiO

SiOシリーズ MiO - SUS(エスユーエス)
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44839404XAC-056
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする