SUS(エスユーエス)
SiOシリーズ SiO-N1 R2
仕様
SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)
128
出力
DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力
DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)
(DC)24±10%
通信方式
USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力点数(点)
8
適合シリーズ
グリーンフレームN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44839420
XAC-071
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください