桑和
長袖ポロシャツ
ナイロン高混率による接触冷感性
吸汗速乾加工によるドライ感
デオドラントテープ付き
開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン)
反射テープによる高視認性
ファスナーポケット付き
混率(%)
ナイロン77、ポリウレタン23
機能
ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射
特性
衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ
材質(ボタン)
樹脂
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44846797
0395-50
ネイビー
S
92
40
53
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846806
0395-50
ネイビー
M
98
42
56
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846815
0395-50
ネイビー
L
104
44
58
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846824
0395-50
ネイビー
LL
110
46
60
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846840
0395-50
ネイビー
3L
118
48
62
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846849
0395-50
ネイビー
4L
125
50
66
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846858
0395-50
ブラック
S
92
40
53
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846867
0395-50
ブラック
M
98
42
56
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846876
0395-50
ブラック
L
104
44
58
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846885
0395-50
ブラック
LL
110
46
60
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846894
0395-50
ブラック
3L
118
48
62
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846910
0395-50
ブラック
4L
125
50
66
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846919
0395-50
チャコールグレー
S
92
40
53
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846928
0395-50
チャコールグレー
M
98
42
56
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846937
0395-50
チャコールグレー
L
104
44
58
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846946
0395-50
チャコールグレー
LL
110
46
60
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846955
0395-50
チャコールグレー
3L
118
48
62
¥
6,500
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44846964
0395-50
チャコールグレー
4L
125
50
66
¥
6,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください