曜日別特売

アイソレーター

アイソレーター - セルスター

走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。

保護機能
【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護
異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書質量(g)1180使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)DC12/24入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)回路方式P.W.M.方式保存温度範囲(℃)-20~+80ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)最大入力電流(A)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44847759IS-660
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする