NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 N
仕様
軸受すき間:C3
幅(mm)
19
形式
樹脂保持器
外径D(Φmm)
72
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
円筒ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44868725
N306EAT2XC3
¥
6,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方