ジョイフル
ホイールナット貫通
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途
車のメンテナンス
色
シルバー
ねじ寸法
M12
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
適合メーカー
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869626
S4K-A
1個(4個)
1.25
スバル/スズキ
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
44869635
S16K-A
1個(16個)
1.25
スバル/スズキ
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44869644
N4K-A
1個(4個)
1.25
日産
21
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
44869660
N16K-A
1個(16個)
1.25
日産
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44869669
H4K-A
1個(4個)
1.5
ホンダ
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
44869678
H16K-A
1個(16個)
1.5
ホンダ
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44869687
T4K-A
1個(4個)
1.5
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
21
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
44869696
T16K-A
1個(16個)
1.5
トヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ
21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください