DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ズンギリドクター
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール
割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
寸切りボルトのネジ山修正に最適
ガイドやハンドルは不要
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
70
本体寸法(mm)
65×20×52
材質(刃)
ベアリング鋼
適合ボルト
3/8W
内容量
1個
関連資料:
(1.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870098
ZD-9
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください