【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090

【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 - GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 - GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 - GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 - GETT【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 - GETT

PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要
USB接続のため、接続が簡単
防水性能は、IP68規格に準拠
耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感
湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適

用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883504-
オープン
14,980
16,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする