GETT
【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201
医療向けマウスKH25201
IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性
シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能
医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途
IP68等級の医療用及び産業用マウス
寸法(mm)
115×61×39
保護等級
IP68
保管温度(℃)
-40~85
動作温度範囲(℃)
0~40
読取方式
レーザー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883520
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください