曜日別特売

パンチングフレキシブルフィルム

パンチングフレキシブルフィルム - アキレス

陳列商品の視認性を確保した高透明仕様
温度上昇を抑制する高い保冷効果
自由なサイズに簡単アレンジ
要望に応じたサイズにアレンジ可能。また、流れ方向10cm間隔にガイドレーン(穴あけ未処理部分)があり、暖簾状にカットが容易。

用途冷蔵ショーケースの保冷用途に厚さ(mm)0.5色相アオミ ※青味系透明色仕様穴あけ加工硬度530幅(cm)90.5巻数(m)14内容量1本(14m)
関連資料:(0.37MB)
注意
※パンチングフレキシブルフィルムは製法上、左右約2cmの巻きずれがあります。また穴位置が蛇行している場合があります。
※重量物のため持ち運びの際は、安全を確保の上、お取り扱いください。また、引きずりや無理な積載は製品傷の原因になりますのでご注意ください。
※輸送時は、荷崩れ防止対策を必ず講じてください。
※穴径、ピッチ寸法は収縮により、誤差が生じる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894099-90.50.5
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする