アキレス
ショーケース保冷用フィルム
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様
温度上昇を抑制する高い保冷効果
店舗ですぐに設置可能。
付属の両面テープ(強粘着再剝離タイプ)で、納入後すぐに設置が可能。ハサミ等でカットし、高さ調整も簡単。
用途
冷蔵ショーケースの保冷用途に
仕様
穴あけ加工
厚さ(mm)
0.5
硬度
530
幅(cm)
90
高さ(cm)
170
色相
アオミ ※青味系透明色
内容量
1枚
関連資料:
(0.37MB)
注意
※穴径、ピッチ寸法は収縮により、誤差が生じる可能性がございます。
※スリット部分の一部に結合部がございます。ご使用の際は切ってからご使用ください。
※上部に取付用両面テープが貼付されております。離型紙を剥がしてお取付ください。
※被着体(テープに貼り合わせる材料)との整合性をご確認の上、ご利用検討をお願いします。
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどはきれいに取り除いてから貼り付けてください。
※被着体や貼付条件によっては、剥がれたりする可能性があります。剥がれた場合は、製品のお取替え、または市販の強粘着再剥離タイプの両面テープにお取替えいただくようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44894108
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません