YAMAZEN(山善)
平台車 石油ファンヒーターラック
石油ファンヒーター専用ラック。キャスター付で移動ができるお手軽ヒーター台。押入れやクローゼットからの出し入れが楽になるお助けグッズ。床等がキズつきにくい特殊ゴムキャスター。
用途
ファンヒーターラックとして。ファンヒーターキャリー/石油ファンヒーター/ファンヒーター/暖房機/押入れ収納/クローゼット収納/オフシーズン/キャスター/特殊キャスター
色
ホワイト
材質(車輪)
ポリプロピレン/ナイロン/エラストマー
ブレーキ有無
あり
キャスター
5輪(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)
82
ブレーキ種類
ストッパー
色(天板)
ホワイト
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※石油ストーブ、ガスファンヒーター等には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895675
YSCC-S4(WH)E
0.6
600
30
475×360
475
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44895684
YSCC-L4(WH)E
0.8
800
40
580×405
580
オープン
¥
2,490
¥2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください