最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き

最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き - アルインコ最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き - アルインコ最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き - アルインコ最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き - アルインコ最大積載質量300kg 折りたたみ台車 フットブレーキ付き - アルインコ

耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。
大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。フットパーキングなので足ですぐに停められます。

用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車ブレーキフットパーキング付質量(kg)16.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂内容量1台
2月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895745PFS301CP
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする