アルインコ
最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター
耐久性に優れた大型台車。最大使用重量150kgでサビにも強いので食品輸送にも使用可能。角が丸いため安全性も高いです。
用途
台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)
9
車輪径(Φmm)
100
タイプ
折り畳み式
積載荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
146
荷台寸法(幅)(mm)
455
ハンドル高さ(mm)
860
材質(ハンドル)
鋼
荷台寸法(奥行)(mm)
710
騒音対策
静音キャスター
材質(荷台)
樹脂
内容量
1台
2月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895754
PB101CP
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る