北川工業
熱伝導シートCPVSシリーズ
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様
(自己接着)あり
長さ(mm)
195
幅(mm)
100
寸法(mm)
195×100
硬さ
ショアC 30
材料
EPDM
熱伝導率(W/mk)
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896409
CPVS-0.5F-100195 RS
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
44896418
CPVS-1.0F-100195 RS
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44896427
CPVS-2.0F-100195 RS
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください