曜日別特売

熱伝導シートGP1シリーズ

熱伝導シートGP1シリーズ - 北川工業熱伝導シートGP1シリーズ - 北川工業熱伝導シートGP1シリーズ - 北川工業

ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。

長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44896445GP1-2.0-1251802
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
44896454GP1-1.0-1251801
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
44896470GP1-0.5-1251800.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44896479GP1-4.0-1251804
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
44896488GP1-1.5-1251801.5
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
44896497GP1-2.5-1251802.5
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
返品不可
44896506GP1-3.2-1251803.2
オープン
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする