イトーキ
クローレ塗装扉3人用シリンダー錠<配送時組立サービス付>
1人1人の使い心地に配慮したニュースタンダードロッカー
高さ(mm)
1790
タイプ
3人用
奥行(mm)
515
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全8種類を絞り込む
幅(mm)
900
1050
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44913394
HCE-0931SS-W9
900
47.2
ホワイト
¥
102,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913410
HCE-0931CS-T1
900
47.2
ブラック
¥
106,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913419
HCE-0931CS-YE
900
47.2
イエロー
¥
106,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913428
HCE-0931CS-BU
900
47.2
ブルー
¥
106,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913437
HCE-1531SS-W9
1050
51.2
ホワイト
¥
128,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913446
HCE-1531CS-T1
1050
51.2
ブラック
¥
132,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913455
HCE-1531CS-YE
1050
51.2
イエロー
¥
132,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44913464
HCE-1531CS-BU
1050
51.2
ブルー
¥
132,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません