NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受 NJ
材質
ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム
幅(mm)
14
外径D(Φmm)
47
内径d(Φmm)
20
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896594
NJ204EAT2X
¥
4,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方