kuuki
TOATOA 床付戸あたり E2木床用
室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。
付属品
皿木3.5×13ビス:4本
材質
合成ゴム+鉄
質量(g)
117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×30×36
内容量
1セット
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が5mm異常20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44896199
B-TOATOA-E2-W-CB-01
カーボンブラック
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896208
B-TOATOA-E2-W-AG-01
アッシュグレー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896217
B-TOATOA-E2-W-NW-01
ナチュラルホワイト
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01
カフェオレ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44896235
B-TOATOA-E2-W-CH-01
チョコレート
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください