B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226

 

B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226
B-TOATOA-E2-W-CA-01 TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki 44896226

TOATOA 床付戸あたり E2木床用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色カフェオレ
内容量1セット注文コード44896226品番B-TOATOA-E2-W-CA-01
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。

色
カフェオレ
付属品
皿木3.5×13ビス:4本
材質
合成ゴム+鉄
質量(g)
117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×30×36
注意
※屋外や浴室、異常な高温・低温、多湿の場所にはご使用できません。
※ドア下面と床との隙間が5mm異常20mm以下であることをご確認ください。
※耐荷重は60kgです。
※戸当り以外でのご使用はご遠慮ください。
※小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする